Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Montažna DIN letva I Sm Strojkoplast 35mm 15mm 2000mm perforirana metal

Šifra: 1137519

EAN: 3831012310828

Sm Strojkoplast

9298 - NVS/35/15 L 2 m

No product image

Montažna letev DIN Sm Strojkoplast

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Sm Strojkoplast
Širina (mm)
35
Visina baze (mm)
15
Dužina (mm)
2000
Perforirano
perforirana
Materijal
Metalno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije