Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar FINDER 120mm 120mm REŠETKA 92x92 / 120x120mm siva RAL7035

Šifra: 2795574

EAN: 8012823423548

FINDER

7F.02.0.000.1000 - 7F0200001000

No product image

Filter za omaro FINDER 120mm 120mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
Visina (mm)
120
Širina (mm)
120

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
19,65
EMV izvedba
Ne
Materijal
Plastika
Boja
bijela
S filterskom podlogom
Da
Temperatura okoline tijekom rada (ST.C)
-15 - 55
Klasa filtra
G3
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije