Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

593 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2606292, EAN: 8011564283862
GEWISS
GW46425F

Prednja ploča 46 RANGE H1 310mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2788439, EAN: 4028177663299
RITTAL
6028014 - CP 6028.014

Prednja ploča RITTAL 400mm 520mm čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2642108, EAN: 3606480155451
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSCX12050 - Universal enclosures

SCHNEIDER 84mm 1248mm 549mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2642109, EAN: 3606480155475
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSCX16040 - Universal enclosures

SCHNEIDER 84mm 1600mm 400mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2642110, EAN: 3606480155482
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSCX16060 - Universal enclosures

SCHNEIDER 84mm 1648mm 649mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2642111, EAN: 3606480155499
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSCX6040 - Universal enclosures

SCHNEIDER 84mm 600mm 400mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2642112, EAN: 3606480155512
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYSCX8040

Krov za ormar I SCHNEIDER 84mm 800mm 400mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2642146, EAN: 3606480156175
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTX10030 - Universal enclosures

SCHNEIDER 70mm 1000mm 300mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2642147, EAN: 3606480156182
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTX2015 - Universal enclosures

SCHNEIDER 51mm 200mm 150mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2642148, EAN: 3606480156199
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTX2515 - Universal enclosures

SCHNEIDER 51mm 250mm 150mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2642149, EAN: 3606480156205
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTX3015 - Universal enclosures

SCHNEIDER 51mm 300mm 150mm Inoks

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1226777, EAN: 3606480156212
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYTX3020

Krov za ormar I SPACIAL 51mm 300mm 200mm Inoks AISI 304

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije