Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar RITTAL 390mm 397mm Za klimo SK VE=3KOM

Šifra: 2801547

EAN: 4028177709256

RITTAL

3285900 - SK 3285.900

No product image

SK OPOJNI FILTAR KLIMA UREĐAJA VE=3KS

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
390
Širina (mm)
397

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
10
EMV izvedba
Ne
Materijal
Plastika
Boja
bijela
S filterskom podlogom
Da
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije