Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Filtar za ormar RITTAL Blue e+ Rešetka izhodna RAL 7035 255mm 255mm

Šifra: 2853549

EAN: 4028177998360

RITTAL

3240300 - SK 3240.300

No product image

Rešetka filtra Rittal, dimenzije izreza 224 x 224 mm, u sivoj boji RAL 7035

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL Blue e+
Visina (mm)
255
Širina (mm)
255

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
25
EMV izvedba
Ne
Struja volumena
0
Broj ventilatora
1
Materijal
Plastika
Boja
siva
S filterskom podlogom
Da
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije