Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gasilna ampula BONPET samodejna BELA-KROM stalna instalacija 0,6l 1200g 60mm 300mm

Šifra: 2851190

EAN: 3838629856596

BONPET

01003 - Ampula bela-krom

No product image

Automatska ampula za gašenje požara BONPET bijelo-kromirana

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BONPET
Izvedba
stalna instalacija
Sadržaj (l)
0,6
Neto težina (kg)
1200
Visina (mm)
60
Promjer (mm)
300

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije