Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 2851188, EAN: 3838629856589
BONPET
01002 - Ampula rdeča-krom
Gasilna ampula BONPET samodejna RDEČA-KROM stalna instalacija 0,6l 1200g 60mm 300mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2851190, EAN: 3838629856596
BONPET
01003 - Ampula bela-krom
Gasilna ampula BONPET samodejna BELA-KROM stalna instalacija 0,6l 1200g 60mm 300mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2851191, EAN: 3838629856602
BONPET
Ampula srebrna-krom
Gasilna ampula BONPET samodejna SREBRNA-KROM stalna instalacija 0,6l 1200g 60mm 300mm
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2851413, EAN: 3830048435000
BONPET
030006 - Sprej Bonpet 500ml
Gasilni aparat BONPET Gasilni sprej Prijenosno 500ml 0,74kg 330mm 65mm 18s
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2851203, EAN: 3838629856701
BONPET
Bonpet BFE2 2L
Gasilni aparat BONPET BFE2 2L Prijenosno 2l 4kg 375mm 110mm 20s
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2851204, EAN: 3838629856718
BONPET
Bonpet BFE6 6L
Gasilni aparat BONPET BFE2 6L Prijenosno 6l 10,2kg 580mm 150mm 60s
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2851194, EAN: 3838629856619
BONPET
Bonpet B4 4L 68 °C
Samodejni gasilnik BONPET B4 4L 68 °C, stalna instalacija 4l 7kg 430mm 140mm 3s
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2851195, EAN: 3838629856626
BONPET
Bonpet B4 4L 93 °C
Samodejni gasilnik BONPET B4 4L 93 °C, stalna instalacija 4l 7kg 430mm 140mm 3s
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2851196, EAN: 3838629856633
BONPET
Bonpet B4 4L 141 °C
Samodejni gasilnik BONPET B4 4L 141 °C, stalna instalacija 4l 7kg 430mm 140mm 3s
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2851197, EAN: 3838629856640
BONPET
Bonpet B6 6L 68 °C
Samodejni gasilnik BONPET B6 6L 68 °C, stalna instalacija 6l 12,8kg 360mm 218mm 4s
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2851198, EAN: 3838629856657
BONPET
Bonpet B6 6L 93 °C
Samodejni gasilnik BONPET B6 6L 93 °C, stalna instalacija 6l 12,8kg 360mm 218mm 4s
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2851199, EAN: 3838629856664
BONPET
Bonpet B6 6L 141 °C
Samodejni gasilnik BONPET B6 6L 141 °C, stalna instalacija 6l 12,8kg 360mm 218mm 4s
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije