Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gasilni aparat BONPET Gasilni sprej Prijenosno 500ml 0,74kg 330mm 65mm 18s

Šifra: 2851413

EAN: 3830048435000

BONPET

030006 - Sprej Bonpet 500ml

No product image

Bonpet ručni sprej za gašenje požara 500 ml.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BONPET
Izvedba
Prijenosno
Sadržaj (l)
500
Neto težina (kg)
0,74
Visina (mm)
330
Promjer (mm)
65
Vrijeme prskanja (s)
18

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije