Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grijač za ormar Grelec R-HEAT-100W 100W 110V 0V AC 70mm 175mm 50mm brez ventil.

Šifra: 2806970

EAN: 4015081637713

Drugi proizv.

167271 - R-HEAT-100W

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Nazivna snaga (W)
100
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
110
Radni napon pri DC (V)
0
Vrsta napona
AC
Širina (mm)
70
Visina (mm)
175
Dubina (mm)
50
S ventilatorom
brez ventil.

Ostali podaci ili svojstva

Radni napon pri AC 60 Hz (V)
110
Sa sobnim termostatom
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP44
Kontinuirana snaga grijanja na 10 °C (W)
100
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije