Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
236 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2805953, EAN: 3838629808274
ETHERMA
41245-10M

Grijaći kabel ETHERMA Grelni kabel eTRACE-25-PRO 10m 10m 25W/m 230V 250W 3m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2805954, EAN: 3838629808281
ETHERMA
41245-20m

Grijaći kabel ETHERMA Grelni kabel eTRACE-25-PRO 20m 20m 25W/m 230V 500W 3m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2805955, EAN: 3838629808298
ETHERMA
41245-50m

Grijaći kabel ETHERMA Grelni kabel eTRACE-25-PRO 50m 50m 25W/m 230V 1250W 3m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2793499, EAN: 5017455001679
RAYCHEM
449561-000 - EM-EM2-XR

Grijaći kabel nVent RAYCHEM EM2-XR 90W/m 230V samoregulirajući

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2779529, EAN: 5017455006476
RAYCHEM
559303-000 - FROSTOP-BLACK

Grijaći kabel nVent RAYCHEM FROSTOP 18W/m 230V samoregulirajući

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2794106, EAN: 5414506002720
RAYCHEM
948739-000 - T2-RED

Grijaći kabel nVent RAYCHEM T2 Red 10W/m 230V samoregulirajući

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2797650, EAN: 5414506008487
RAYCHEM
1244-005182 - EM4-CW-26M

Grijaći kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 26m 25W/m 400V 650W 4m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2797649, EAN: 5414506008500
RAYCHEM
1244-005184 - EM4-CW-35M

Grijaći kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 35m 25W/m 400V 875W 4m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2797648, EAN: 5414506008548
RAYCHEM
1244-005188 - EM4-CW-62M

Grijaći kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 62m 25W/m 400V 1550W 4m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2797646, EAN: 5414506008579
RAYCHEM
1244-005191 - EM4-CW-121M

Grijaći kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 121m 25W/m 400V 3025W 4m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2797645, EAN: 5414506008609
RAYCHEM
1244-005194 - EM4-CW-172M

Grijaći kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 172m 25W/m 400V 4300W 4m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2797647, EAN: 5414506008623
RAYCHEM
1244-005196 - EM4-CW-210M

Grijaći kabel nVent RAYCHEM EM4-CW 210m 25W/m 400V 5250W 4m

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije