Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Halogenska žarulja 230V HALOLINE PRO 256mm 1500W 3000K R7s DIMM 33000lm C Cijev, dvostrana 230V

Šifra: 1011706

EAN: 4050300004181

OSRAM-Ledvance

64760

No product image

Halogena žarulja proizvođača Ledvance, štapnog oblika, snage 1500 W, dužine 256 mm, napona 230 V, grlo/podnožje R7s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HALOLINE PRO
Dužina (mm)
256
Snaga svjetiljke (W)
1500
Temperatura boja (K)
3000
Postolje
R7s
Može se prigušivati
DIMM
Svjetlosni tok (lm)
33000
Klasa energetske učinkovitosti
C
Oblik svjetiljke
Cijev, dvostrana
Napon svjetiljke (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Okrenuto staklo
neupogljivo steklo
Promjer (mm)
12
UV zaštita
brez UV zaščite
Infracrvena tehnologija
ni infrardeča tehn.
Izvedba
prozirno
Ukupna dužina (mm)
250,7
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
2000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije