Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

5 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1193650, EAN: 4008321945655
OSRAM-Ledvance
66760

Halogenska žarulja 230V HALOPIN PRO 60W 2800K G9 980lm G Cijev, jednostrana 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1041819, EAN: 4050300004174
OSRAM-Ledvance
64740

Halogenska žarulja 230V HALOLINE PRO 185mm 1000W 3000K R7s DIMM 22000lm G Cijev, dvostrana 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1011706, EAN: 4050300004181
OSRAM-Ledvance
64760

Halogenska žarulja 230V HALOLINE PRO 256mm 1500W 3000K R7s DIMM 33000lm C Cijev, dvostrana 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1189228, EAN: 8711500494351
PHILIPS
923932243203

Halogenska žarulja 230V Plusline Large 254mm 1500W 2900K R7s DIMM 33000lm D Cijev, dvostrana 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1179328, EAN: 8727900831481
PHILIPS
925648144222

Halogenska žarulja 230V Ecoclassic30 P45 42W 2800K E14 630lm D Boca 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije