Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Halogenska žarulja 230V HALOPIN PRO 60W 2800K G9 980lm G Cijev, jednostrana 230V

Šifra: 1193650

EAN: 4008321945655

OSRAM-Ledvance

66760

No product image

Halogena žarulja proizvođača LEDVANCE, ima snagu od 60W, napon od 230V, svjetlosni tok od 980 lumena, G9 priključak/bazu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HALOPIN PRO
Snaga svjetiljke (W)
60
Temperatura boja (K)
2800
Postolje
G9
Svjetlosni tok (lm)
980
Klasa energetske učinkovitosti
G
Oblik svjetiljke
Cijev, jednostrana
Napon svjetiljke (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Promjer (mm)
14
Položaj gorenja
Bilo koje
Izvedba
prozirno
Ukupna dužina (mm)
46
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
2000
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
60
Oznaka svjetiljke
T 4
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
G

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije