Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Alat, pohranjivanje BM Vodotesen kovček za orodje BM 1816 286mm 430mm 159mm

Šifra: 2795137

EAN: 8013629243040

BM

1816 - BM 1816

No product image

Vodootporna torbica za alat BM 1816

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Izvedba
BM 1816
Visina (mm)
286
Širina (mm)
430
Dubina (mm)
159

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
S naramenicama
Ne
Signalno crveno
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
S bravom
Ne
S pjenom
Ne
S razdjelnikom
Da
Uklonjiva ladica
Ne
Boja
Crna
Mogućnost rolanja
Ne
S teleskopskom ručkom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije