Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Audio utičnica TEM ČATEŽ Podžbukno BEŽ Povezivost sa zvučnicima 2x vodič ili fi 4 mm IP20 Plastika 1M Unipack

Šifra: 2788431

EAN: 3831006956100

TEM ČATEŽ

KM23IW-U - 6218630

No product image

UTIČNICA ZA AUDIO ZVUČNIKE 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM ČATEŽ
Način montaže
Podžbukno
Boja
Bež
Korištenje
Povezivost sa zvučnicima
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Materijal
Plastika
Broj jedinica (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Sastavljanje
Osnovni element
Kvaliteta materijala
Duroplast
Bez halogena
Da
Izvedba površine
Nije primjenjivo
RAL broj (slično)
1013
Transpaerntno
Ni transparenten
Vrsta pričvršćivanja
Utisna montaža
Širina uređaja (mm)
22,5
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
24
Smjer ispusta
Ravno

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije