Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

1199 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1149437, EAN: 3245060772161
BTICINO
077216

Utičnica MOSAIC 2P+E MOSAIC 2M Podžbukno 16A 220V uz zaštitu djece IP20 2M ZEL

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1144448, EAN: 3245060772192
BTICINO
077219

Utičnica MOSAIC 2P+E MOSAIC 2M S POKL. Podžbukno 16A 220V Dječja zaštita IP2X 2M BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1215191, EAN: 3245060772727
BTICINO
077272

Utičnica MOSAIC 2X2P+E MOSAIC 4M Podžbukno 16A 220V z zaščito otrok IP40 4M CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2781863, EAN: 3245060775056
LEGRAND
077505

Utičnica MOSAIC "BS" Podžbukno 2M BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1183350, EAN: 3245060775117
BTICINO
077511

Utičnica MOSAIC 2P+E Ugradbeno 16A 250V Dječja zaštita IP41 1M BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1150990, EAN: 3245060776121
LEGRAND
077612

Utičnica MOSAIC 2x2P+E Ugradbeno 16A 230V Dječja zaštita IP20 4M CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1191920, EAN: 3245060776138
LEGRAND
077613

Utičnica MOSAIC 3x2P+E Ugradbeno 16A 230V Dječja zaštita IP20 6M CRV

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2748651, EAN: 3245060792138
LEGRAND
079213

Utičnica MOSAIC Ugrađena instalacija 16A 250V z zaščito otrok IP20 2M Bez pokrova SRE

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1225904, EAN: 3245066647951
LEGRAND
664795

Utičnica NILOE ZA STALNI PRIKLJUČAK Podžbukno 16A 250V BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1141578, EAN: 3245067701225
LEGRAND
770122

Utičnica VALENA Podžbukno 16A 230V sa zaštitom IP20 1M S poklopcem ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1151730, EAN: 3245067736272
LEGRAND
773627

Utičnica CARIVA DVOSTRUKA Podžbukno 16A 230V brez zaščite otrok IP20 2M BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1151728, EAN: 3245067738207
LEGRAND
773820

Utičnica CARIVA Podžbukno 16A 230V brez zaščite otrok IP20 2M BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije