Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Baterija električne energije FOX Hranilnik CS4800 89,6V

Šifra: 2863062

EAN: 3838629934973

FOX

CS4800 - 30-223-00002-00

No product image

Fox ESS CS4800 Cube Slave je robustan, modularni sustav za pohranu energije u baterijama dizajniran za fleksibilnost i skalabilnost.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
Napon (V)
89,6

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
450
Širina (mm)
650
Dubina (mm)
250
Težina (kg)
40,6
Nominalni kapacitet baterije (kWh)
4,745

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije