Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

45 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 2796930, EAN: 3838629772742
SOLAREDGE
SESUK-RW00INNN4 - SESUK

Mrežni solarni inverter SOLAREDGE Synergy enota

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2797256, EAN: 3838629772841
SOLAREDGE
SE66.6K-RW00IBNM4 - SE66.6K

Mrežni solarni inverter SOLAREDGE Synergy manager 66,6kVA 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2803881, EAN: 3838629796007
HUAWEI
01074316-001 - SUN2000-3KTL-M1

Mrežni solarni inverter HUAWEI Huawei, SUN2000-3KTL-M1 maks. 3,3KVA AC izlaz 3000W 3F 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2803872, EAN: 3838629796090
HUAWEI
01074305-005 - SUN2000-20KTL-M2

Mrežni solarni inverter Smart Inverter Huawei, SUN2000-20KTL-M2 maks. 22,0 kVA AC izlaz 20000W 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2803876, EAN: 3838629796052
HUAWEI
01074311-001 - SUN2000-10KTL-M1

Mrežni solarni inverter HUAWEI Huawei, SUN2000-10KTL-M1 maks. 11KVA AC izlaz 10000W 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2809544, EAN: 3838629814145
HUAWEI
01074695-020 - SUN2000-100KTL-M2

Mrežni solarni inverter HUAWEI SUN2000-100KTL-M2-AFCI max 110.0kVA AC output 100000W 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2809599, EAN: 3838629814183
SOLAREDGE
SE10K-RWB48BFN4 - Home Hub 10k

Mrežni solarni inverter SOLAREDGE Home Hub Inverter - 10kW, povezljiv z baterijami

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2811381, EAN: 3838629814374
HUAWEI
01076373 - SUN2000-25KTL-M5

Mrežni solarni inverter HUAWEI Huawei, SUN2000-25KTL-M5 max. 27.500 kVA AC output 25000W 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2846557, EAN: 3838629844531
HUAWEI
01076368 - SUN2000-12KTL-M5

Mrežni solarni inverter HUAWEI SUN2000-12KTL-M5 max. 13.2 kVA AC output 12000W 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2863015, EAN: 3838629921645
FOX
H3-6.0-E (Wifi) - H3-6.0-E (Wifi)

Mrežni solarni inverter FOX Hibridni H3-6.0-E (Wifi) 6kW 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2863017, EAN: 3838629921669
FOX
H3-10.0-E (Wifi) - H3-10.0-E (Wifi)

Mrežni solarni inverter FOX Hibridni H3-10.0-E (Wifi) 10kW 3F

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2792057, EAN: 3838629732890
ŠEŠKO
533002 - 15L

Profil za solarnu konstrukciju PVCON trokut 15° ALU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije