Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Mrežni solarni inverter FOX Hibridni H3-6.0-E (Wifi) 6kW 3F

Šifra: 2863015

EAN: 3838629921645

FOX

H3-6.0-E (Wifi) - H3-6.0-E (Wifi)

No product image

H3.6.0-E 3-fazni hibridni mrežni pretvarač FOX ESS H3 serije s 2 MPPT. Maksimalni ulaz 12.000VA, izlaz AC A: 6500W, B: 4000W. DC i AC tip II SPD, IP65 zaštita.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FOX
AC izlazna nazivna snaga (W)
6
3-fazni mrežni napon
3F

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
510
Širina (mm)
610
Dubina (mm)
359

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije