Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Dekorativna stolna svjetiljka FORLIGHT DING LED se ne može zamijeniti 4,8W 3000K 326lm BIJ IP20 100-240V F

Šifra: 2734376

EAN: 8435381458669

LEDS-C4

DE-0271-BLA

No product image

Dekorativna stolna svjetiljka FORLIGHT DING maks. visine 740 mm, LED snage 4,8 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K, svjetlosne jakosti 326 lumena, bijele boje sa zaštitom IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
4,8
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
326
Boja kućišta
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
100-240
Klasa energetske učinkovitosti
F

Ostali podaci ili svojstva

Svjetlosni tok
326
Upravljački uređaj
LED driver

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije