Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

35 proizvoda pronađeno
Akcija
Akcija
Akcija
Akcija

ŠIFRA: 2775948, EAN: 5391370053358
LED Group
RHV0830-01

Stropna/zidna plafonjera ROBUS OHIO LED 8-60W 3000K 660lm BIJ Oval 200mm IP54 120st. 100-240V A-A++

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1164556, EAN: 8019163081247
IVELA
127300

Stropna/zidna plafonjera IVELA 270 opal 1x 60W E27 BIJ Oblo 270x150x100mm IK10 IP65 230V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2715018, EAN: 8435381430047
LEDS-C4
PX-1801-GRI

Stropna/zidna plafonjera FORLIGHT FORD 2x 20W E27 SIV Okruglo fi 300mm IK10 IP65 112st.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije