Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Dekorativna ugradna svjetiljka ONE LIGHT POKRETNA LED zamjenjiv 1X 50W GU5,3 LED driver ALU kvadratno 94x94mm IP20 12V A-A++

Šifra: 1148550

EAN: 5291889005001

ONE LIGHT

51105AB/AL

No product image

Dekorativna ugradbena svjetiljka 51105AB/AL, pomična, kvadratna, dimenzija 94 x 94 mm, u nju se može postaviti jedna žarulja maks. snage 50 W s grlom GU 5,3 i priključnim naponom 12 V, boje aluminija i ima zaštitu IP20.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ONE LIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED zamjenjiv
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1X
Snaga svjetiljke (W)
50
Držač svjetiljke
GU5,3
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Aluminij
Oblik
kvadratno
Dimenzije (mm)
94x94
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Nazivni napon (V)
12
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije