Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektromagnetski ventil JAKŠA M24K 1/2" 24V AC 12bar voda i zrak FPM TM30

Šifra: 2734550

EAN: 3838598405368

JAKŠA MV

340536 - M24K

No product image

Elektromagnetski ventil JAKŠA, tip M24K, kućište mjedeno (Ms), FPM brtva, zatvoren bez napona (NC)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
JAKŠA
Izvedba
M24K
Izvedba priključka za tlak
1/2 palca
Nazivna upravljačka opskrba naponom (V)
24
Vrsta pokretanja
AC
Maks. tlak (bar)
12
Izvedba putanje prijenosa
voda in zrak

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije