Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektronski predspojni uređaj HF-P 1x za svjetilke T26 58W 230V TLDIII

Šifra: 1184134

EAN: 8727900911701

PHILIPS

913713031866

No product image

Elektronički balast/prigušnica proizvođača Philips namijenjen je priključivanju jedne fluorescentne žarulje T8 fi 26 mm, snage 58 W, napona 230 V i nema mogućnosti zatamnjivanja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HF-P
Broj svjetiljki
1x
Za vrstu svjetiljke T26
za svjetilke T26
Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W)
58
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Elektroničko
Izvedba s više watti
Ne
Za vrstu svjetiljke LS
Ne
Za vrstu svjetiljke T-U
Ne
Kućište
Metalno kućište
S vlačnim rasterećenjem
brez razbremenitve
Klasa zaštite
Bez
Dužina (mm)
280
Širina (mm)
30
Visina (mm)
28
Pogodno za broj lampi
1
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
58
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
S vlačnim rasterećenjem
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije