Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 1198182, EAN: 5081869089998
VOSSLOCH SCHWABE
508186 - VS10116
Klasična prigušnica - fluo VOSSLOCH LN 58.116 1x za svjetilke T26 58W 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1198181, EAN: 5290299089991
VOSSLOCH SCHWABE
529029 - V10109
Klasična prigušnica - fluo VOSSLOCH LN 36.149-B2 (2x 18W; 1x 2D 38W) 1x 36W 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1198253, EAN: 4050732938320
VOSSLOCH SCHWABE
533565 - VS60102
Klasična prigušnica - HID VOSSLOCH NaHj 150.620 150W 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2600027, EAN: 4008321117922
OSRAM-Ledvance
117922
Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTP-DL 2x za svjetilke TC-L 36-40W 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1179200, EAN: 4008321294289
OSRAM-Ledvance
294289
Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QT-FIT8 2x za svjetilke T26 58-70W 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1161887, EAN: 4008321329035
OSRAM-Ledvance
329035
Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTP5 1x za svjetilke T16 za svjetilke TC-L 14-35W 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1106066, EAN: 4008321329134
OSRAM-Ledvance
329134
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1179396, EAN: 4008321383334
OSRAM-Ledvance
383334
Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTi 1x za svjetilke T16 14/24/21/39W 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2732132, EAN: 4008321383358
OSRAM-Ledvance
383358
Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTi 1x 28/35/49/54W 220-240V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1151032, EAN: 4008321537041
OSRAM-Ledvance
537041
Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTP-FC 1x za svjetilke T16-R za svjetilke TC-L 55W 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2748663, EAN: 8711500913999
PHILIPS
913700630866
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1221422, EAN: 8727900862492
PHILIPS
913700652566
Elektronski predspojni uređaj HF-Pi 1x za svjetilke T16 28/35/49/80W 230V TL5 EII
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije