Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTi 1x za svjetilke T16 14/24/21/39W 230V

Šifra: 1179396

EAN: 4008321383334

OSRAM-Ledvance

383334

No product image

Elektronički balast proizvođača Osram namijenjen je priključivanju 1 fluorescentne žarulje T5 snage 14.....39 W ; štedne žarulje s grlom 2G11 – 36, 40 W, s grlom 2G10 – 36 W; fluorescentne žarulje T8 – 18, 36 W; okrugle fluo

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
QUICKTRONIC
Broj svjetiljki
1x
Za vrstu svjetiljke T16
za svjetilke T16
Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W)
14/24/21/39
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Elektroničko
Dužina (mm)
360
Širina (mm)
30
Visina (mm)
21

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije