Stručnjaci za elektrotehničke materijale.
Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.
Kontakt: info@rexel.hr
ŠIFRA: 1198182, EAN: 5081869089998
VOSSLOCH SCHWABE
508186 - VS10116
Klasična prigušnica - fluo VOSSLOCH LN 58.116 1x za svjetilke T26 58W 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1198181, EAN: 5290299089991
VOSSLOCH SCHWABE
529029 - V10109
Klasična prigušnica - fluo VOSSLOCH LN 36.149-B2 (2x 18W; 1x 2D 38W) 1x 36W 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1198253, EAN: 4050732938320
VOSSLOCH SCHWABE
533565 - VS60102
Klasična prigušnica - HID VOSSLOCH NaHj 150.620 150W 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1179200, EAN: 4008321294289
OSRAM-Ledvance
294289
Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QT-FIT8 2x za svjetilke T26 58-70W 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1106066, EAN: 4008321329134
OSRAM-Ledvance
329134
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1179396, EAN: 4008321383334
OSRAM-Ledvance
383334
Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTi 1x za svjetilke T16 14/24/21/39W 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2732132, EAN: 4008321383358
OSRAM-Ledvance
383358
Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTi 1x 28/35/49/54W 220-240V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 2748663, EAN: 8711500913999
PHILIPS
913700630866
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1184160, EAN: 8727900863475
PHILIPS
913713028166
Elektronski predspojni uređaj HF-P 2x za svjetilke T16 49W 230V TL5HOIII
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1184161, EAN: 8727900863482
PHILIPS
913713028266
Elektronski predspojni uređaj HF-P 1x za svjetilke T16 za svjetilke TC-L 54/55W 230V TL5HO/PLLIII
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1179390, EAN: 4008321049629
OSRAM-Ledvance
049629
Elektronski predspojni uređaj POWERTRONIC PTI S 1x 70W 230V
da biste vidjeli zalihe i cijene.
ŠIFRA: 1021956, EAN: 4050300442334
OSRAM-Ledvance
442334
Izvor napajanja halogen 12V HALOTRONIC HTM 105W 12V 230V IP20
da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.
Kontaktne informacije