Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektronski predspojni uređaj HF-P 2x za svjetilke T16 za svjetilke T16-R za svjetilke TC-DEL za svjetilke TC-L za svjetilke TC-TEL 22-42W od 220 do 240V

Šifra: 2748663

EAN: 8711500913999

PHILIPS

913700630866

No product image

Elektronički balast proizvođača PHILIPS namijenjen je priključivanju 2 kompaktne/štedne fluorescentne žarulje, snage 22 – 42 W, napona 230 V i nema mogućnosti zatamnjivanja.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HF-P
Broj svjetiljki
2x
Za vrstu svjetiljke T16
za svjetilke T16
Za vrstu svjetiljke T16-R
za svjetilke T16-R
Za vrstu svjetiljke TC-DEL
za svjetilke TC-DEL
Za vrstu svjetiljke TC-L
za svjetilke TC-L
Za vrstu svjetiljke TC-TEL
za svjetilke TC-TEL
Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W)
22-42
Nazivni napon (V)
od 220 do 240

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Elektroničko
Izvedba s više watti
Da
Za vrstu svjetiljke LS
Ne
Za vrstu svjetiljke T-U
Ne
Prikladno za snagu svjetiljke (2 svjetiljke) (W)
od 22 do 42
Kućište
Plastično kućište
Klasa zaštite
Bez
Dužina (mm)
103
Širina (mm)
67
Visina (mm)
30
Pogodno za broj lampi
2
Prikladno za snagu svjetiljke (W)
od 22 do 42
Zatamnjenje 0-10 V
Ne
Zatamnjenje 1-10 V
Ne
Zatamnjenje DALI
Ne
Zatamnjenje DSI
Ne
Zatamnjenje DMX-a
Ne
Potenciometar za prigušivanje (integriran)
Ne
Zatamnjenje GPRS-a
Ne
Dimming LineSwitch
Ne
Vlasnički sustav zatamnjenja proizvođača
Ne
Modulacija mrežnog napona prigušivanja
Ne
Isključivanje faze zatamnjenja
Ne
Uključivanje faze zatamnjenja
Ne
Programabilno zatamnjenje
Ne
Zatamnjenje RF
Ne
Smanjenje sinusnog vala zatamnjenja
Ne
Zatamnjenje Dodirnite i Dim
Ne
Zatamnjenje Zigbee
Ne
Zatamnjenje pomoću tipkala
Ne
Nema funkcije zatamnjivanja
Da
S vlačnim rasterećenjem
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Dostupna IFTTT podrška
Ne
Kompatibilan s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilan s Google pomoćnikom
Ne
Kompatibilan s Amazon Alexa
Ne
Kompatibilan s Casambi
Ne
Rad putem Bluetootha
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije