Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTi 1x 28/35/49/54W 220-240V

Šifra: 2732132

EAN: 4008321383358

OSRAM-Ledvance

383358

No product image

Elektronički balast proizvođača Osram namijenjen je priključivanju 1 fluorescentne žarulje T5 snage 14, 21, 28, 35, 49, 54 W; štedne žarulje s grlom 2G11 – 28 W i fluorescentne žarulje T8 – 58 W.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
QUICKTRONIC
Broj svjetiljki
1x
Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W)
28/35/49/54
Nazivni napon (V)
220-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije