Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTP5 1x za svjetilke T16 za svjetilke TC-L 14-35W 230V

Šifra: 1161887

EAN: 4008321329035

OSRAM-Ledvance

329035

No product image

Elektronički balast/prigušnica proizvođača Osram namijenjen je priključivanju 1 fluorescentne žarulje T5, snage 14, 21, 28 i 35 W ili jedne štedne žarulje s grlom 2G11: snage 22 W i napona 230 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
QUICKTRONIC
Broj svjetiljki
1x
Za vrstu svjetiljke T16
za svjetilke T16
Za vrstu svjetiljke TC-L
za svjetilke TC-L
Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W)
14-35
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba
Elektroničko
Izvedba s više watti
multi-vatna razl.
Prikladno za snagu svjetiljke (2 svjetiljke) (W)
35
Dužina (mm)
280
Širina (mm)
30
Visina (mm)
21

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije