Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Fazna zbiralnica ABB PS3/12/16 3 80A

Šifra: 2852276

EAN: 4016779562805

ABB

2CDL230001R1612 - PS3/12/16

No product image

ABB fazni kolektor, 3F,12 modula i nazivna struja 80 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Broj faza
3
Nazivna trajna struja Iu (A)
80

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj uređaja
4
Poprečni presjek (mm2)
16
Dužina (mm)
214
Izvođenje električnog priključka
Pin
Izolirano
Da
Ocijenjeni udarni napon (kV)
-
Uvjetna nazivna struja kratkog spoja Iq (kA)
-
Maks. nazivni radni napon Ue (V)
690
Nazivna izlazna jakost kratkospojne struje Icw (kA)
25
Prikladno za uređaje s N vodičem
Ne
Prikladno za uređaje s pomoćnom sklopkom
Ne
Broj polova
12
Boja
siva
Širina u modularnim razmacima
12,0
Može se rezati na mjeru
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije