Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

2883 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2734648, EAN: 3245060221027
LEGRAND
022102

Teretna / rastavna sklopka VISITOP 25A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2734649, EAN: 3245060221034
LEGRAND
022103

Teretna / rastavna sklopka VISITOP 32A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2734650, EAN: 3245060221041
LEGRAND
022104

Teretna / rastavna sklopka VISITOP 50A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2734651, EAN: 3245060221058
LEGRAND
022105

Teretna / rastavna sklopka VISITOP 63A 3P

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733267, EAN: 3245060225186
LEGRAND
022518 - VISITOP

Teretna / rastavna sklopka VISITOP 63A 4P DIN šina bočna ručka

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2611371, EAN: 3303430188933
SCHNEIDER ELECTRIC
18893 - Final distribution d

Teretna / rastavna sklopka SCHNEIDER 63A 4P DIN šina

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1080950, EAN: 3303430289005
SCHNEIDER ELECTRIC
28900 - INS40

Teretna / rastavna sklopka COMPACT INS 40A 3P DIN šina CR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2611388, EAN: 3303430289012
SCHNEIDER ELECTRIC
28901 - INS40

Teretna / rastavna sklopka COMPACT INS 40A 4P DIN šina CR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1103291, EAN: 3303430289029
SCHNEIDER ELECTRIC
28902 - INS63

Teretna / rastavna sklopka COMPACT INS 63A 3P DIN šina CR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2603586, EAN: 3303430289036
SCHNEIDER ELECTRIC
28903 - INS63

Teretna / rastavna sklopka COMPACT INS 63A 4P DIN šina CR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1080947, EAN: 3303430289043
SCHNEIDER ELECTRIC
28904 - INS80

Teretna / rastavna sklopka COMPACT INS 80A 3P DIN šina CR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2611389, EAN: 3303430289050
SCHNEIDER ELECTRIC
28905 - INS80

Teretna / rastavna sklopka COMPACT INS 80A 4P DIN šina CR

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije