Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Fazna zbiralnica SENTRON 5ST3623-4 3

Šifra: 2873169

EAN: 4001869599045

SIEMENS

5ST3623-4 - 5ST36234

No product image

Izolirana zbiralka, pin tip, 10 mm2, priključek: 3P/N 7x MCB 2-polni, zavarovan s prstom 14 MW

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Broj faza
3

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj uređaja
7
Dimenzije razmaka (mm)
18
Poprečni presjek (mm2)
10
Dužina (mm)
248
Izvođenje električnog priključka
Pin
Izolirano
Da
Maks. nazivni radni napon Ue (V)
400
Prikladno za uređaje s N vodičem
Da
Prikladno za uređaje s pomoćnom sklopkom
Ne
Broj polova
3
Širina u modularnim razmacima
14

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije