Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-D SUPER80 T8 58W 840 4000K 5240lm G13 G

Šifra: 1116017

EAN: 8711500632197

PHILIPS

927922084023

No product image

Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T8 proizvođača PHILIPS, promjera fi 26 mm, dužine 1500 mm, snage 58 W, neutralnog bijelog svjetla 4000 K i grla G13

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MASTER TL-D SUPER80 T8
Snaga svjetiljke (W)
58
Boja svjetla
840
Temperatura boja (K)
4000
Svjetlosni tok (lm)
5240
Postolje
G13
Klasa energetske učinkovitosti
G

Ostali podaci ili svojstva

Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Šipka
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
90
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Promjer cijevi (mm)
28
Dužina (mm)
1514,2
Interni reflektor
Ne
Boja
Bez
Primjena
Općenito
Zaštita od odlomaka
Ne
Traka za paljenje
Ne
Brzo pokretanje
Da
Pogon bez pokretanja
Ne
Svjetiljka s crnim svjetlom
ni črne svetlobe
Lampa s punim spektrom
Ne
Prikladno za svjetla ispitana na eksplozije
Ne
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
S dvostrukom stijenkom
Ne
Za primjenu pri niskim temperaturama
Ne
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
68
Oznaka svjetiljke
T8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije