Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

12 proizvoda pronađeno
Akcija

ŠIFRA: 1010915, EAN: 4050300010519
OSRAM-Ledvance
010519

Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 NATURA 18W 76 3500K 750lm G13

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1041853, EAN: 4050300010526
OSRAM-Ledvance
010526

Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 NATURA 36W 76 3500K 1800lm G13

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1047470, EAN: 4050300010533
OSRAM-Ledvance
010533

Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 NATURA 58W 76 2850lm G13

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1049927, EAN: 4050300010540
OSRAM-Ledvance
010540

Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 NATURA 30W 76 3500K 1300lm G13

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1005661, EAN: 4050300446165
OSRAM-Ledvance
446165

Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 10W 827 2700K 650lm G13 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1056336, EAN: 4050300517933
OSRAM-Ledvance
517933

Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 58W 865 6500K 5000lm G13 G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1000770, EAN: 4050300517971
OSRAM-Ledvance
517971

Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 58W 830 3000K 5200lm G13 G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1224495, EAN: 4050300591568
OSRAM-Ledvance
591568

Fluorescentna žarulja (cijev.) T5 FQ (HO) 54W 865 6500K 4100lm G5 G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 2761235, EAN: 5994100016465
TUNGSRAM
93060917 - 93096233

Fluorescentna žarulja (cijev.) T8 Polylux XLR 58W 840 4000K 5200lm G13 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1116017, EAN: 8711500632197
PHILIPS
927922084023

Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-D SUPER80 T8 58W 840 4000K 5240lm G13 G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1119815, EAN: 8711500639608
PHILIPS
927928084055

Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 HO 24W 840 4000K 1750lm G5 G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

Akcija

ŠIFRA: 1197653, EAN: 8711500953810
PHILIPS
928024384001

Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-D SUPER80 T8 L=375mm 14W 840 4000K 860lm G13 G

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije