Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 58W 830 3000K 5200lm G13 G

Šifra: 1000770

EAN: 4050300517971

OSRAM-Ledvance

517971

No product image

Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T8 proizvođača Ledvance, promjera fi 26 mm, dužine 1500 mm, snage 58 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K i grla/podnožja G13

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LUMILUX T8
Snaga svjetiljke (W)
58
Boja svjetla
830
Temperatura boja (K)
3000
Svjetlosni tok (lm)
5200
Postolje
G13
Klasa energetske učinkovitosti
G

Ostali podaci ili svojstva

Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Šipka
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
90
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Promjer cijevi (mm)
26
Dužina (mm)
1500
Boja
bijela
Primjena
Općenito
Zaštita od odlomaka
Ne
Traka za paljenje
Ne
Pogon bez pokretanja
Ne
Svjetiljka s crnim svjetlom
ni črne svetlobe
Lampa s punim spektrom
Ne
Prikladno za svjetla ispitana na eksplozije
Ne
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
20000
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
62
Oznaka svjetiljke
T8
Razred energetske učinkovitosti prema EU uredbi 2019/2015
G

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije