Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 10W 827 2700K 650lm G13 A

Šifra: 1005661

EAN: 4050300446165

OSRAM-Ledvance

446165

No product image

Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T8 proizvođača OSRAM, promjera fi 26 mm, dužine 590 mm, snage 10 W, svjetlosne jakosti 650 lumena, tople bijele boje svjetlosti 2700 K i grla/podnožja G13.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LUMILUX T8
Snaga svjetiljke (W)
10
Boja svjetla
827
Temperatura boja (K)
2700
Svjetlosni tok (lm)
650
Postolje
G13
Klasa energetske učinkovitosti
A

Ostali podaci ili svojstva

Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Šipka
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
66
Broja svjetla prema EN 12464-1
Toplo <3300 K
Promjer cijevi (mm)
26
Dužina (mm)
470
Primjena
Općenito
Zaštita od odlomaka
brez zaščite
Traka za paljenje
brez vžigal. traku
Pogon bez pokretanja
samo z zaganjalnikom
Svjetiljka s crnim svjetlom
ni črne svetlobe
Lampa s punim spektrom
ni polni spekter
Prikladno za svjetla ispitana na eksplozije
ni za EX
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
ni za zasilno razsvetljavo
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
20000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije