Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 NATURA 36W 76 3500K 1800lm G13

Šifra: 1041853

EAN: 4050300010526

OSRAM-Ledvance

010526

No product image

Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T8 proizvođača Ledvance, promjera fi 26 mm, dužine 1200 mm, snage 36 W, posebne svjetlosti 76 s kojim se istakne prirodna boja prehrambenih proizvoda i grla/podnožja G13

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LUMILUX T8
Snaga svjetiljke (W)
36
Boja svjetla
76
Temperatura boja (K)
3500
Svjetlosni tok (lm)
1800
Postolje
G13

Ostali podaci ili svojstva

Indeks boje CRI
70-79 (razred 2A)
Oblik svjetiljke
Šipka
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
50
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Promjer cijevi (mm)
26
Dužina (mm)
1200
Boja
bijela
Primjena
Hrana
Zaštita od odlomaka
Ne
Traka za paljenje
Ne
Brzo pokretanje
Ne
Pogon bez pokretanja
Ne
Svjetiljka s crnim svjetlom
ni črne svetlobe
Lampa s punim spektrom
Ne
Prikladno za svjetla ispitana na eksplozije
Ne
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
13000
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
39
Oznaka svjetiljke
T8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije