Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 HO 24W 840 4000K 1750lm G5 G

Šifra: 1119815

EAN: 8711500639608

PHILIPS

927928084055

No product image

Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T5 proizvođača PHILIPS, promjera fi 16 mm, dužine 600 mm, snage 24 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K i grla/podnožja G5

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MASTER TL5 HO
Snaga svjetiljke (W)
24
Boja svjetla
840
Temperatura boja (K)
4000
Svjetlosni tok (lm)
1750
Postolje
G5
Klasa energetske učinkovitosti
G

Ostali podaci ili svojstva

Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)
Oblik svjetiljke
Šipka
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
78
Broja svjetla prema EN 12464-1
Neutralni 3300-5300 K
Promjer cijevi (mm)
17
Dužina (mm)
563,2
Interni reflektor
Ne
Boja
Bez
Primjena
Općenito
Zaštita od odlomaka
Ne
Traka za paljenje
Ne
Brzo pokretanje
Da
Pogon bez pokretanja
Ne
Svjetiljka s crnim svjetlom
ni črne svetlobe
Lampa s punim spektrom
Ne
Prikladno za svjetla ispitana na eksplozije
Ne
Prikladno za svjetlo u slučaju nužde
Ne
S dvostrukom stijenkom
Ne
Za primjenu pri niskim temperaturama
Ne
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
24000
Ponderirana potrošnja energije u 1000 sati (kWh)
25
Oznaka svjetiljke
T5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije