Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Fluorescentna žarulja (cijev.) T8 Polylux XLR 58W 840 4000K 5200lm G13 A

Šifra: 2761235

EAN: 5994100016465

TUNGSRAM

93060917 - 93096233

No product image

Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T8 proizvođača GE Electric, promjera fi 26 mm, dužine 1500 mm, snage 58 W, svjetlosne jakosti 5200 lumena, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K i grla/podnožja G13.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
T8 Polylux XLR
Snaga svjetiljke (W)
58
Boja svjetla
840
Temperatura boja (K)
4000
Svjetlosni tok (lm)
5200
Postolje
G13
Klasa energetske učinkovitosti
A

Ostali podaci ili svojstva

Indeks boje CRI
85
Iskorištenje svjetla svjetiljke (lm/W)
90
Promjer cijevi (mm)
26
Dužina (mm)
1514,2
Svjetiljka s crnim svjetlom
ni črne svetlobe
S dvostrukom stijenkom
ni dvojna stena
Za primjenu pri niskim temperaturama
za nizke temperature
Srednji nazivni vijek trajanja (h)
15000

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije