Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Gasilni aparat BONPET BFE2 2L Prijenosno 2l 4kg 375mm 110mm 20s

Šifra: 2851203

EAN: 3838629856701

BONPET

Bonpet BFE2 2L

No product image

Klasični aparat za gašenje požara Bonpet BFE2 (2L)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BONPET
Izvedba
Prijenosno
Sadržaj (l)
2
Neto težina (kg)
4
Visina (mm)
375
Promjer (mm)
110
Vrijeme prskanja (s)
20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije