Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grafički upravljački panel SIMATIC HMI 9 WIDE. PN. MPI/PB. U BOJI 24V DC

Šifra: 2604613

EAN: 4025515079019

SIEMENS

6AV2124-0JC01-0AX0 - 6AV21240JC010AX0

No product image

SIMATIC HMI TP900 Udobnost

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIMATIC HMI
Opskrbni napon pri DC (V)
24
Vrsta napon opskrbnog napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Broj HW sučelja, industrijski Ethernet
1
Broj sučelja PROFINET
1
Broj HW sučelja, serijski broj RS-485
1
Broj HW sučelja, USB
2
Sa SW sučeljem
Ne
Podržava protokol za TCP/IP
Da
Podržava protokol za PROFIBUS
Da
Podržava protokol za CAN
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za ASI
Ne
Podržava protokol za KNX
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za Data-Highway
Ne
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za SUCONET
Ne
Podržani protokol za LON
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Da
Podržava protokol za PROFINET CBA
Ne
Podržava protokol za SERCOS
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za EtherNet/IP
Da
Podržava protokol za AS-Interface Safety at Work
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za PROFIsafe
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Radijski standard Bluetooth
Ne
Radijski standard WLAN 802.11
Ne
Radio standard GPRS
Ne
Radio standard GMS
Ne
Radio standard UMTS
Ne
IO-Link Master
Ne
Izvedba zaslona
TFT
Sa zaslonom u boji
Da
Broj boja zaslona
16777216
Dijagonala zaslona (inch)
9
Broj točaka slike, vodoravno
800
Broj točaka slike, okomito
480
Iskoristiva memorija projekta/primatelja (KByte)
12000
S numeričkom tipkovnicom
Da
S alfanumeričkom tipkovnicom
Da
S prikazom poruke
Da
Sa sustavom dojave (uklj. pufer i potvrdu)
Da
Moguć prikaz vrijednosti postupka (rezultat)
Da
Moguć prikaz vrijednosti postupka (unos)
Da
S recepturama
Da
Broj razina, zaštita lozinkom
50
S rezultatom ispisa
Da
Broj mrežnih jezika
32
Dodatne softverske komponente, mogućnost učitavanja
Da
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65
Radna temperatura (ST.C)
od 0 do 50
Moguća montaža na nosivu šinu
Ne
Moguća montaža na zid / izravna montaža
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Širina fronte (mm)
274
Visina fronte (mm)
190
Ugradbena dubina (mm)
63

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije