Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

30 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2624965, EAN: 3606489909499
SCHNEIDER ELECTRIC
HMISTU855 - Human-Machine Interf

Grafički upravljački panel SCHNEIDER 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2605646, EAN: 4047618024574
SIEMENS
6AG1647-0AH11-2AX0 - SIPLUS KP300 BASIC

Grafički upravljački panel SIMATIC HMI 3" PN MONO C/B (-25+60stC) 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2713807, EAN: 4047618041618
SIEMENS
6AG1124-0GC01-4AX0 - TP700 COMFORT

Grafički upravljački panel SIMATIC HMI 24V DC 7 WIDE. PN. MPI/PB (osnova: 6AV2124-0GC01-0AX0)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2796768, EAN: 4047618065423
SIEMENS
6AG1123-2MA03-2AX0 - 6AG11232MA032AX0

Grafički upravljački panel SIPLUS HMI KTP1200 Basic DP -10...+50°C 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2794981, EAN: 4047623405986
SIEMENS
6AV2124-0GC13-0AX0 - 6AV21240GC130AX0

Grafički upravljački panel SIEMENS HMI TP700 Touch operation, 7" TFT 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2744383, EAN: 4047623407812
SIEMENS
6AV2124-0XC02-0AX1 - HMI TP2200 COMFORT

Grafički upravljački panel SIMATIC HMI 22" TOUCH PN. MPI/PB. U BOJI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2798413, EAN: 4047623407829
SIEMENS
6AV2124-1QC02-0AX1 - 6AV21241QC020AX1

Grafički upravljački panel SIEMENS HMI KP1500 Comfort, Comfort Panel

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2744198, EAN: 4047623407836
SIEMENS
6AV2124-0UC02-0AX1 - TP1900 COMFORT

Grafički upravljački panel SIMATIC HMI 19 WIDE. PN. MPI/PB. U BOJI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2795435, EAN: 4047623409014
SIEMENS
6AV2124-0MC24-0AX0 - 6AV21240MC240AX0

Grafički upravljački panel SIEMENS SIMATIC HMI TP1200 touch operation, 12

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2605332, EAN: 6940408100565
SIEMENS
6AV6647-0AD11-3AX0 - KTP600 BASIC

Grafički upravljački panel SIMATIC HMI 6" PN,TFT, U BOJI 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1202619, EAN: 6940408100572
SIEMENS
6AV6647-0AB11-3AX0 - KTP600 BASIC

Grafički upravljački panel SIMATIC HMI 6" PN, MONO 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2728807, EAN: 7640130096721
Drugi proizv.
142530 - XV-102-D0-57TVR-10

Grafički upravljački panel 24V 20,4-28,8V DC 5.7" TFTcolor ethernet RS232 (PLC)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije