Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Grafički upravljački panel 24V 20,4-28,8V DC 5.7" TFTcolor ethernet RS232 (PLC)

Šifra: 2728807

EAN: 7640130096721

Drugi proizv.

142530 - XV-102-D0-57TVR-10

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Opskrbni napon pri AC 50 Hz (V)
24
Opskrbni napon pri DC (V)
20,4-28,8
Vrsta napon opskrbnog napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Opskrbni napon pri AC 60 Hz (V)
0-0
Broj HW sučelja, industrijski Ethernet
1
Broj HW sučelja, serijski broj RS-422
0
Broj HW sučelja, serijski broj TTY
0
Broj HW sučelja, paralelno
0
Broj HW sučelja, bežičnih
0
Podržava protokol za TCP/IP
Da
Podržava protokol za PROFIBUS
Ne
Podržava protokol za INTERBUS
Ne
Podržava protokol za MODBUS
Da
Podržava protokol za DeviceNet
Ne
Podržava protokol za PROFINET IO
Ne
Podržava protokol za Foundation Fieldbus
Ne
Podržava protokol za DeviceNet Safety
Ne
Podržava protokol za INTERBUS-Safety
Ne
Podržava protokol za SafetyBUS p
Ne
Podržava protokol za sabirničke sustave
Da
Radijski standard Bluetooth
Ne
Radio standard GMS
Ne
IO-Link Master
Ne
Broj boja zaslona
65536
Broj stupnjeva sive / plave razine zaslona
0
Broj točaka slike, okomito
480
Iskoristiva memorija projekta/primatelja (KByte)
64000
S numeričkom tipkovnicom
Da
Sa sustavom dojave (uklj. pufer i potvrdu)
Da
Moguć prikaz vrijednosti postupka (unos)
Da
Broj razina, zaštita lozinkom
200
Broj mrežnih jezika
100
Vrsta zaštite (IP), na prednjoj strani
IP65
Radna temperatura (ST.C)
0-50
Moguća montaža na nosivu šinu
Ne
Prikladno za sigurnosnu funkciju
Ne
Širina fronte (mm)
170
Broj tipki s LED diodom
0
Tehnologija dodira
Otporni dodir

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije