Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Impulsni relej ACTI9 iTL 16A 24VAC / 12VDCVAC 1NO DIN šina 1M

Šifra: 1218695

EAN: 3606480088971

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C30111

No product image

Impulsni relej iTL – 1P – 1 NO – 16 A – zavojnica 12 V DC – 24 V AC 50/60 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 iTL
Opskrbni napon (VAC)
24VAC / 12VDC
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
mehansko stikalo
Ugradbena dubina (mm)
60
Upravljački napon 1 (V)
od 24 do 24
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
od 50 do 50
Upravljački napon 2 (V)
od 12 do 12
Vrsta upravljačkog napona 2
DC
Nazivna uklopna struja (A)
16
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
1600
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1300
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
2000
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
900
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
16
Moguće ručno upravljanje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije