Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

53 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2725711, EAN: 3245064124089
LEGRAND
412408

Impulsni relej CX3 16A SOHO 230VAC 1NO DIN šina 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2601743, EAN: 3250612369614
HAGER
EPN510 - 0118582817

Impulsni relej HAGER 230VAC 1NO DIN šina 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1204196, EAN: 3606480088957
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C30811

Impulsni relej ACTI9 iTL 16A 230VAC / 110VDCVAC 1NO DIN šina 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1226080, EAN: 3606480088964
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C30211

Impulsni relej ACTI9 iTL 16A 48VAC / 24VDCVAC 1NO DIN šina 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1218695, EAN: 3606480088971
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C30111

Impulsni relej ACTI9 iTL 16A 24VAC / 12VDCVAC 1NO DIN šina 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1214468, EAN: 3606480088995
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C30812

Impulsni relej ACTI9 iTL 16A 230VAC / 110VDCVAC 2NO DIN šina 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1215308, EAN: 3606480091889
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C30112

Impulsni relej ACTI9 iTL 16A 24VAC / 12VDCVAC 2NO DIN šina 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1225376, EAN: 3606480091971
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C30815

Impulsni relej ACTI9 iTL 16A 230VAC / 110VDCVAC 1NO 1NC DIN šina 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1201223, EAN: 3606480092053
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C32211 - *mk

Impulsni relej SCHNEIDER RELE A9C32211 24VAC 1NO DIN šina 2M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2703500, EAN: 3606480092060
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C32111

Impulsni relej SCHNEIDER 24VAC 12VAC 1NO DIN šina 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1222060, EAN: 3606480092077
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C33811

Impulsni relej ACTI9 iTL cent. Krm. 230VAC 1NO DIN šina 1M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2626270, EAN: 3606480097928
SCHNEIDER ELECTRIC
A9C18308 - Final distribution d

Impulsni relej SCHNEIDER 220VAC DIN šina 2M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije