Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Impulsni relej SCHNEIDER RELE A9C32211 24VAC 1NO DIN šina 2M

Šifra: 1201223

EAN: 3606480092053

SCHNEIDER ELECTRIC

A9C32211 - *mk

No product image

Impulsni relej iTL – 1P – 1 NO – 16 A – zavojnica 24 V DC – 48 V AC 50/60 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Opskrbni napon (VAC)
24
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
2

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
mehansko stikalo
Ugradbena dubina (mm)
60
Upravljački napon 1 (V)
48
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50
Upravljački napon 2 (V)
24
Vrsta upravljačkog napona 2
DC
Nazivna uklopna struja (A)
16
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
1500
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1300
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
2000
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
900
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
16
Moguće ručno upravljanje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije