Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Impulsni relej CX3 16A SOHO 230VAC 1NO DIN šina 1M

Šifra: 2725711

EAN: 3245064124089

LEGRAND

412408

No product image

Impulsni relej CX3 napajanje 230 V AC, izlazni kontakt 1x otvoren (NO), montaža na DIN šinu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CX3
Opskrbni napon (VAC)
230
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Mehanski za centraliziran nadzor
Ugradbena dubina (mm)
44
Upravljački napon 1 (V)
od 210 do 250
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
od 50 do 60
Vrsta upravljačkog napona 2
AC
Nazivna uklopna struja (A)
16
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
16
Broj kontakata kao zatvarač
1
Ručno upravljanje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije