Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Impulsni relej EATON 230VAC 1NO DIN šina 1M

Šifra: 2744943

EAN: 4015082652999

EATON

265299 - Z-SC230/S

No product image

Impulsni relej sa središnjom kontrolom, 230AC, 1S, 16A, 50/60Hz, 1SU

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Opskrbni napon (VAC)
230
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
Mehanski za centraliziran nadzor
Ugradbena dubina (mm)
60
Upravljački napon 1 (V)
230
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50
Upravljački napon 2 (V)
0
Vrsta upravljačkog napona 2
AC
Frekvencija upravljačkog napona 2 (Hz)
0
Nazivna uklopna struja (A)
16
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Maks. snaga žarulje (W)
1980
Maks. snaga fluorescentne lampe (VA)
1020
Maks. snaga fluorescentne lampe (dvostruko uključivanje) (VA)
1820
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
1150
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
10
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Ručno upravljanje
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije