Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Impulsni relej EVE MR 12-240V AC/DC 1CO DIN šina 1M

Šifra: 1100257

EAN: 8594030338278

ETI

002470007 - MR 41 UNI

No product image

Impulsni relej EVE MR napajanje 12 – 240 V AC/DC, jedan izmjenični izlazni kontakt, montaža na DIN šinu

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EVE MR
Opskrbni napon (VAC)
12-240
Broj izmjenjivača (CO)
1
Način montaže
DIN šina
Širina u modularnim razmacima (M)
1

Ostali podaci ili svojstva

Funkcija
elektronsko stikalo
Ugradbena dubina (mm)
65
Upravljački napon 1 (V)
250
Vrsta upravljačkog napona 1
AC
Frekvencija upravljačkog napona 1 (Hz)
50
Upravljački napon 2 (V)
240…240
Vrsta upravljačkog napona 2
AC/DC
Nazivna uklopna struja (A)
16
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Maks. snaga fluorescentne lampe (paralelno kompenzirano) (VA)
4000
Maks. uklopna struja (cos phi = 0,6) (A)
30
Moguće ručno upravljanje
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije